Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65532600 Gelenkfuß Form A M20x158 Teller-Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65532600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65532600
EAN/GTIN:
     4067201157052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt.
Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert.
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz.

Form A: ohne Gummiauflage.
Form AG: mit Gummiauflage.

Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend
und gleichzeitig leicht zu reinigen.
Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche
die Last auf einen großen Bereich verteilt.
Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten.
Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.
Weitere Informationen:
Form:
A Form
d1:
100 mm
d2:
M20 mm
l1:
158 mm
l2:
43 mm
l3:
24 mm
sw:
24 mm
Kugel-Ø:
24 mm
stat. Belastung*:
25000 N
Gewicht:
0,50 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß gn344-100-m20, gelenkfuß teller, gelenkfuß m20, machine feet, Maschinenfüsse, Maschinenfuß, Maschinenfüße, 344, machine foot, Gelenkfuss, Maschinenfuss, GN344, Gelenkfüsse, Gelenkfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65535600
ab € 13,02*
Zubehör
Mädler
65599326
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.