Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65523600 Gelenkteller 2259 Ausführung D M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65523600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65523600
EAN/GTIN:
     4067201159575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller mädler
gelenkteller


Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus
Kunststoff POM, weiß.



Temperatur max. +80 ° C.



*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss
Belastbarkeit reduziert werden.

Weitere Informationen:
Typ:
D Typ
d1:
M16 mm
d2:
50 mm
h1 ca.:
32 mm
h2:
7 mm
t:
13,5 mm
SW:
24 mm
Belastbarkeit max kN (statisch):
*20 kN
Gewicht:
103,2 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m16, Edelstahl, Delrin, rostfrei, levelling pad, stainless, Ausführung, Gewinde, Teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 18,45*
€ 26,22*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,21*
€ 44,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.