Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64980502 Laufwagen DA0118RC Kugeln Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64980502
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DP0118-CASSRC
EAN/GTIN:
     4067201332251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen

Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Aluminiumgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Laufwagen Beschreibung
Merkmal:
mit Kunststoff-Kugeln Merkmal
Länge:
110 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: DA 0115RC, DA0115RC, Schlittenfuehrungen, linear guide, linear motion slide, Schienenfuehrungen, linearschienen, Schienenführungen, DA0115, DA 0115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.