Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64931260 Auszugsschienensatz DH383 L= 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64931260
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DH 3832-0060
EAN/GTIN:
     4067201154273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, spezial-verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / Edelstahl. Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Korrosionsbeständig für raue Umgebungen.


  • 8-mal besserer Schutz als bei verzinkten Oberflächen.


  • Kugelkäfige, Kugeln und Nieten aus Edelstahl.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Schnelltrennung.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
610 mm
A:
128 mm
B:
224 mm
C:
- mm
D:
416 mm
E:
- mm
F:
542 mm
G:
128 mm
H:
224 mm
J:
352 mm
K:
480 mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
1,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug accuride 600 mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 600mm, Teleskopschiene, Auszugsschienen, drawer slides, Auszugsschiene, DH 3832, DH3832, Vollauszug, Auszugschiene, telescopic slides
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Paar
€ 9,50*
ab € 37,49*
€ 51,41*
Lager 183
49
pro Stück
€ 10,00*
ab € 27,96*
€ 52,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.