Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64911045 Auszugsschienensatz 2132 L= 450mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64911045
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DB 2132-0045
EAN/GTIN:
     4067201159520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, schwarz verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter,
verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Ausführung schwarz verzinkt.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.




Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarz Ausführung
Schienenlänge:
450 mm
Auszug +/- 3,2:
331 mm
A:
128 mm
B:
224 mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
392 mm
G:
224 mm
H:
- mm
I:
352 mm
Lastwert / Paar:
48 / 35 kg
Gewicht / Paar:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschienen accuride 450mm, schubladenkugelauszüge accuride, auszugschienen 450mm, telescopic slides, drawer slides, Auszugsschiene, Teilauszug, DB2132, Auszugschiene, Auszugsschienen, Teleskopschiene, DB 2132
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
€ 10,00*
ab € 8,74*
€ 21,82*
€ 8,95*
ab € 29,88*
€ 42,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paar
ab 25 Paar
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 250 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.