Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905718 Auszugschiene 9301 E L=457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905718
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DP9301-0018U-E
EAN/GTIN:
     4067201222576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt, mit organisch-mineralischer Beschichtung für hohe
Korrosionsbeständigkeit. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter
Stahl.



Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich. .


  • Gute Korrosionsbeständigkeit.


  • Gefettet mit Lebensmittelfett.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6. Maximaler
Schraubenkopf von 4,8 mm Höhe und 12,7 mm Ø. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
457 mm
Auszug +/- 3,3:
457 mm
A:
127 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
246,1 mm
F:
306,3 mm
G:
331,7 mm
H:
350,8 mm
J:
369,8 mm
K:
- mm
M:
- mm
P:
355,6 mm
Q:
412,8 mm
R:
431,8 mm
Lastwert / Paar:
272 kg
Gewicht / Stück:
2,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, Auszugschiene Auszugsschiene drawer slide DP 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.