Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905442 Re. Auszugsschiene 9308 L= 1066,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905442
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9308-0042R-E4
EAN/GTIN:
     4067201143475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Verriegelung in eingefahrener Position.


  • Betätigung über Hebel.


  • Nur für vertikale Montage.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine
rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise
rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1067 mm
Auszug +/- 3,3:
1067 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
368,3 mm
D:
- mm
E:
855,7 mm
F:
915,9 mm
G:
941,3 mm
H:
960,4 mm
J:
979,4 mm
K:
235 mm
M:
- mm
N:
806,5 mm
P:
965,2 mm
Q:
1022,4 mm
R:
1041,4 mm
Lastwert / Paar:
195 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, DZ 9308, DZ9308, Vollauszug, drawer slides, Auszugsschienen, telescopic slides, Auszugsschiene, Auszugschiene, Teleskopschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 249,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 271,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.