Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905440 Re. Auszugsschiene 9308 L= 1016mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905440
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9308-0040R-E4
EAN/GTIN:
     4067201143468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Verriegelung in eingefahrener Position.


  • Betätigung über Hebel.


  • Nur für vertikale Montage.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine
rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise
rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1016 mm
Auszug +/- 3,3:
1016 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
368,3 mm
D:
- mm
E:
804,9 mm
F:
865,1 mm
G:
890,5 mm
H:
909,6 mm
J:
928,6 mm
K:
235 mm
M:
- mm
N:
755,7 mm
P:
914,4 mm
Q:
971,6 mm
R:
990,6 mm
Lastwert / Paar:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, Auszugsschiene, DZ 9308, Auszugsschienen, drawer slides, Auszugschiene, Vollauszug, telescopic slides, DZ9308, Teleskopschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 185,30*
€ 227,62*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,91*
€ 230,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.