Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905224 Linke Auszugsschiene 9308 L=609,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905224
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9308-0024L-E4
EAN/GTIN:
     4067201165200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Verriegelung in eingefahrener Position.


  • Betätigung über Hebel.


  • Nur für vertikale Montage.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine
rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise
rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
610 mm
Auszug +/- 3,3:
610 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
398,5 mm
F:
458,7 mm
G:
484,1 mm
H:
503,2 mm
J:
522,2 mm
K:
- mm
M:
- mm
N:
- mm
P:
508,0 mm
Q:
565,2 mm
R:
584,2 mm
Lastwert / Paar:
227 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, auszugschienen 227kg, kugelauszug, drawer slides, Teleskopschiene, DZ9308, Vollauszug, DZ 9308, telescopic slides, Auszugsschiene, Auszugschiene, Auszugsschienen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 136,36*
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 155,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 164,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63422
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.