Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905120 Auszugschiene DZ 9301-0020 U-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905120
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9301-0020 U-E
EAN/GTIN:
     4067201146186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Längen bis 1,5 m.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
508 mm
Auszug +/- 3,3:
508 mm
A:
127 mm
B:
190,5 mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
296,9 mm
F:
357,1 mm
G:
382,5 mm
H:
401,6 mm
J:
420,6 mm
K:
- mm
M:
- mm
N:
- mm
P:
406,4 mm
Q:
463,6 mm
R:
482,6 mm
Lastwert / Paar:
272 kg
Gewicht / Stück:
2,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, teleskopschiene 508mm, 64905044 64905048 64905054 64905060, 64905010 64905012 64905014 64905016 64905018 64, 64905026 64905028 64905030 64905032 64905034 64, drawer slides, DZ9301 DZ9301UE DZ9301-E, telescopic slide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.