Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905114 Auszugschiene DZ 9301-0014 U-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905114
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9301-0014 U-E
EAN/GTIN:
     4067201267492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Längen bis 1,5 m.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
356 mm
Auszug +/- 3,3:
356 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
204,7 mm
G:
230,1 mm
H:
249,2 mm
J:
268,2 mm
K:
- mm
M:
- mm
N:
- mm
P:
254,0 mm
Q:
311,2 mm
R:
330,2 mm
Lastwert / Paar:
272 kg
Gewicht / Stück:
1,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, kugelauszug, 64905010 64905012 64905014 64905016 64905018 64, 64905044 64905048 64905054 64905060, 64905026 64905028 64905030 64905032 64905034 64, drawer slides, DZ9301 DZ9301UE DZ9301-E, telescopic slide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.