Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903426 Auszugsschienensatz 0301 L=660mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903426
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0301-0026
EAN/GTIN:
     4067201140290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Geringe Höhe (nur 35,3 mm).

  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
660 mm
Auszug +/- 3,2:
683 mm
A:
314,3 mm
B:
504,8 mm
C:
615,9 mm
D:
628,6 mm
Lastwert / Paar:
45 kg
Gewicht / Paar:
2,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, drawer slides, Überauszug, Auszugschiene, Auszugsschienen, telescopic slides, DZ0301, DZ 0301, Auszugsschiene, Teleskopschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 166,99*
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 193,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,99*
€ 198,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,10*
€ 177,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,25*
€ 149,05
pro Paar
ab 25 Paar
€ 113,34*
€ 134,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 91,76*
€ 109,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 250 Paar
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.