Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903420 Auszugsschienensatz 0301 L=508mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903420
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0301-0020
EAN/GTIN:
     4067201138600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Geringe Höhe (nur 35,3 mm).

  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
508 mm
Auszug +/- 3,2:
530 mm
A:
238,1 mm
B:
352,4 mm
C:
463,5 mm
D:
476,2 mm
Lastwert / Paar:
60 kg
Gewicht / Paar:
2,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, teleskopschiene 530mm, drawer slides, Auszugschiene, Auszugsschienen, Teleskopschiene, telescopic slides, DZ0301, DZ 0301, Auszugsschiene, Überauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 125,95*
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 136,91*
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 162,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,91*
€ 162,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,25*
€ 145,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,68*
€ 122,19
pro Paar
ab 25 Paar
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 63,69*
€ 75,79
pro Paar
ab 250 Paar
€ 60,61*
€ 72,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.