Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903418 Auszugsschienensatz 0301 L=457mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903418
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0301-0018
EAN/GTIN:
     4067201138594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Geringe Höhe (nur 35,3 mm).

  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
457 mm
Auszug +/- 3,2:
480 mm
A:
212,7 mm
B:
301,6 mm
C:
412,7 mm
D:
425,4 mm
Lastwert / Paar:
63 kg
Gewicht / Paar:
2,10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen, Überauszug, Teleskopschiene, Auszugsschiene, Auszugsschienen, telescopic slides, Auszugschiene, DZ 0301, drawer slides, DZ0301
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 126,54*
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 139,51*
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 146,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,54*
€ 150,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,98*
€ 134,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,92*
€ 112,95
pro Paar
ab 25 Paar
€ 85,87*
€ 102,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
ab 250 Paar
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.