Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902418 Auszugsschienensatz DZ0305 L=457mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902418
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0305-0018
EAN/GTIN:
     4067201161233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
457 mm
Auszug +/- 3,2:
480 mm
A:
212,7 mm
B:
- mm
C:
400,0 mm
D:
412,7 mm
E:
425,4 mm
F:
301,6 mm
Lastwert / Paar:
62 kg
Gewicht / Paar:
1,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen, Auszugsschiene, DZ0305, Auszugsschienen, drawer slides, Auszugschiene, DZ 0305, Teleskopschiene, telescopic slides, Überauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 118,39*
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 153,98*
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 182,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 153,98*
€ 183,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,49*
€ 163,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,49*
€ 137,43
pro Paar
ab 25 Paar
€ 104,49*
€ 124,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 250 Paar
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 50,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.