Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902416 Auszugsschienensatz DZ0305 L=406mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902416
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0305-0016
EAN/GTIN:
     4067201161226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
406 mm
Auszug +/- 3,2:
429 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
349,2 mm
D:
361,9 mm
E:
374,6 mm
F:
250,8 mm
Lastwert / Paar:
65 kg
Gewicht / Paar:
1,63 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, DZ0305, Teleskopschiene, DZ 0305, telescopic slides, Auszugschiene, drawer slides, Auszugsschienen, Überauszug, Auszugsschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.