Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902414 Auszugsschienensatz DZ0305 L=356mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902414
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0305-0014
EAN/GTIN:
     4067201156666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
356 mm
Auszug +/- 3,2:
378 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
298,4 mm
D:
311,1 mm
E:
323,8 mm
F:
- mm
Lastwert / Paar:
68 kg
Gewicht / Paar:
1,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, DZ 0305, Auszugsschiene, Auszugschiene, Auszugsschienen, telescopic slides, DZ0305, Teleskopschiene, drawer slides, Überauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 133,51*
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 144,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,51*
€ 158,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,21*
€ 141,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paar
ab 25 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 73,36*
€ 87,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 62,14*
€ 73,95
pro Paar
ab 250 Paar
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.