Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901460 Auszugsschienensatz 3832SC L=600mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901460
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0060SC
EAN/GTIN:
     4067201166108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert. Kugelkäfige:
Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.



Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Vollauszug.


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Schließ-/ Ö, ffnungs-Kraft 14-27 N pro Schiene.


  • Alternativ: Typ HDSC mit Schließ-/ Ö, ffnungs-Kraft 27-41 N pro Schiene.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß
    lackiert.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.




Hinweis:
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximalLastwert erzielt
wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell verzi Ausführung
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
610 mm
A:
224 mm
B:
416 mm
C:
- mm
D:
531 mm
E:
352 mm
F:
480 mm
Lastwert / Paar:
50 / 45 kg
Gewicht / Paar:
1,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug accuride 600 mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 600mm, DZ 3832, Selbsteinzug, Auszugschiene, Teleskopschiene, Auszugsschiene, DZ3832, DZ3832SC, DZ 3832SC, telescopic slides, drawer slides, Vollauszug, Auszugsschienen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
pro Paar
€ 9,50*
ab € 26,53*
€ 36,19*
Lager 183
22
pro Paar
€ 10,00*
ab € 18,40*
€ 40,46*
1 Tag
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 40,82*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 30,38*
€ 41,01*
1 Tag
12
pro Paket
€ 14,99*
ab € 25,34*
€ 42,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,34*
€ 36,10
pro Paar
ab 25 Paar
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paar
ab 250 Paar
€ 20,13*
€ 23,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 18,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.