Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901350 Auszugsschienensatz 3832TR L=500mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901350
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0050TR
EAN/GTIN:
     4067201147527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt
oder lackiert. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Bedienung durch Drücken auf die Schublade. (Griff oder Knopf nicht
    erforderlich).


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturberich: -20°C bis +70°C.


Typ TR: Erforderliche Druckkraft ca. 50 N. Ausführung wahlweise
hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß lackiert. Alternativ:
Typ 3832 HDTR mit erforderlicher Druckkraft ca. 80 N. Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen
zu verwenden. Die Schublade darf nicht breiter als die Schienenlänge sein.
Horizontalmontage nicht möglich. Bestellangaben: z.B.:
Art.-Nr. 649 013 30, Auszugschienen 3832 TR
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell verzinkt Ausführung
Schienenlänge:
500 mm
Auszug +/- 3,2:
508 mm
A:
- mm
B:
320 mm
C:
- mm
D:
392 mm
E:
384 mm
F:
- mm
Lastwert / Paar:
45 kg
Gewicht / Paar:
1,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschienen accuride 500mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 500mm, drawer slides, DZ3832TR, Auszugschiene, DZ3832, Teleskopschiene, Auszugsschiene, DZ 3832TR, telescopic slides, Auszugsschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Paar
€ 9,50*
ab € 23,38*
€ 32,38*
1 Tag
47
pro Satz
€ 5,90*
ab € 26,28*
€ 35,96*
Lager 183
14
pro Paar
€ 10,00*
ab € 18,98*
€ 36,91*
1 Tag
15
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 45,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 25 Paar
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
ab 100 Paar
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paar
ab 250 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 18,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.