Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901055 Auszugsschienensatz 2132 L=550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901055
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2132-0055
EAN/GTIN:
     4067201147725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen
für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Ausführung hell verzinkt.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell Ausführung
Schienenlänge:
550 mm
Auszug +/- 3,2:
415 mm
A:
128 mm
B:
224 mm
C:
320 mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
492 mm
G:
224 mm
I:
- mm
Lastwert / Paar:
42 / 33 kg
Gewicht / Paar:
0,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge accuride, auszugschienen 550mm, kugelauszug, Teleskopschiene, Auszugsschienen, Teilauszug, drawer slides, telescopic slides, DZ2132, DZ 2132, Auszugschiene, Auszugsschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
pro Stück
€ 10,00*
ab € 9,28*
€ 23,26*
2 Tage
172
pro Stück
€ 9,50*
ab € 16,65*
€ 23,85*
2 Tage
16
pro Satz
€ 5,90*
ab € 17,49*
€ 25,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
Zubehör
Accuride
DB2132-0055
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.