Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900460 Auszugsschienensatz 2026 L=600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900460
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2026-0060
EAN/GTIN:
     4067201162162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Aushalterung auf beiden Seiten.


  • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von beiden Seiten
    einer Schubeinheit erfordern.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
433 mm
A:
288 mm
B:
320 mm
C:
512 mm
Lastwert / Paar:
35 kg
Gewicht / Paar:
1,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug accuride 600 mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 600mm, DZ2026, Auszugschiene, drawer slides, DZ 2026, Teleskopschiene, Auszugsschiene, telescopic slides, Auszugsschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Satz
€ 5,90*
ab € 18,89*
€ 26,71*
Lager 183
63
pro Stück
€ 10,00*
ab € 13,93*
€ 28,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.