Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900445 Auszugsschienensatz 2026 L=450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900445
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2026-0045
EAN/GTIN:
     4067201143949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Aushalterung auf beiden Seiten.


  • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von beiden Seiten
    einer Schubeinheit erfordern.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
450 mm
Auszug +/- 3,2:
321 mm
A:
224 mm
B:
256 mm
C:
352 mm
Lastwert / Paar:
40 kg
Gewicht / Paar:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschienen accuride 450mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 450mm, telescopic slides, Auszugsschiene, DZ2026, DZ 2026, Auszugsschienen, drawer slides, Teleskopschiene, Auszugschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Satz
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 25,21*
Lager 183
8
pro Stück
€ 10,00*
ab € 13,20*
€ 26,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.