Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900012 Auszugsschienensatz 0201 L=305mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900012
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0201-0012
EAN/GTIN:
     4067201163619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Seitenneutrale Montage.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
305 mm
Auszug +/- 3,2:
227 mm
A:
- mm
C:
254,0 mm
D:
- mm
E:
149,2 mm
F:
260,3 mm
G:
273,0 mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, drawer slides, Auszugsschiene, Auszugsschienen, DZ 0201, Teleskopschiene, DZ0201, telescopic slides, Auszugschiene, Teilauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,17*
€ 34,39*
Lager 183
75
€ 10,00*
ab € 21,80*
€ 46,84*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 30,21*
€ 52,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paar
ab 25 Paar
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 21,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 49,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.