Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899610 Klemmring Edelstahl KN 42x48 Ø95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899610
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899610
EAN/GTIN:
     4067201156543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A). Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 42 x 48 mm
Ø A:
95 mm
Ø B:
75 mm
Ø B1:
11 mm
Ø Ch8:
60 mm
Ø dH7:
42 mm
L:
22 mm
K:
3 mm
T:
11 mm
S:
M 8 mm
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmring, 32x38, 18x22, 16x20, 28x34, 42x48, 23x28, DIN14, Edelstahl, Keilnaben, DIN-Teil, 36x42, 1.4305, DIN 14, stainless, 26x32, 13x16, 21x25, DIN 5463, rostfrei, 46X54, Keilnabe, Klemmringe, DINISO14, DIN5463, clamp collar, 11x14, splinded hub, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 173,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 244,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.