Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899609 Klemmring Edelstahl KN 28x34 Ø78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899609
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899609
EAN/GTIN:
     4067201156536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A). Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 28 x 34 mm
Ø A:
78 mm
Ø B:
60 mm
Ø B1:
9 mm
Ø Ch8:
46 mm
Ø dH7:
28 mm
L:
18 mm
K:
3 mm
T:
9 mm
S:
M 8 mm
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmring, Keilnabe, DIN 5463, 42x48, 23x28, rostfrei, DIN part, DIN14, DINISO14, 28x34, 21x25, Keilnaben, DIN5463, splinded hub, 1.4305, Klemmringe, clamp collar, 18x22, Edelstahl, 11x14, DIN 14, 46X54, 36x42, 16x20, DIN-Teil, stainless, 26x32, 13x16, 32x38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 138,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 195,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.