Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64899601 Klemmring Edelstahl KN 18x22 Ø54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64899601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64899601
EAN/GTIN:
     4067201150596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A). Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 18 x 22 mm
Ø A:
54 mm
Ø B:
40 mm
Ø B1:
5,5 mm
Ø Ch8:
30 mm
Ø dH7:
18 mm
L:
14 mm
K:
3 mm
T:
5,7 mm
S:
M 5 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 36x42, 16x20, Edelstahl, 11x14, 23x28, DIN 5463, 32x38, 26x32, DIN14, DIN 14, stainless, 21x25, 1.4305, 46X54, DINISO14, DIN5463, rostfrei, 28x34, Keilnabe, splinded hub, 42x48, Klemmringe, 18x22, 13x16, DIN part, Keilnaben, clamp collar, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 88,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,90*
€ 120,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.