Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64865200 Klemmring RG7 KN 11x14 Ø42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64865200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64865200
EAN/GTIN:
     4067201154990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 11 x 14 mm
Ø A:
42 mm
Ø B:
28 mm
Ø B1:
4,5 mm
Ø Ch8:
20 mm
Ø dH7:
11 mm
L:
12 mm
K:
2 mm
T:
4,6 mm
S:
M 4 mm
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmring, Keilnabe, 23x28, DIN part, DIN-Teil, 11x14, 13x16, 26x32, DIN14, 46X54, 18x22, clamp collar, 36x42, 28x34, DIN 5463, DIN 14, DINISO14, Keilnaben, DIN5463, 16x20, 32x38, Klemmringe, 21x25, splinded hub, 42x48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
24
1
€ 10,00*
ab € 25,27*
€ 55,43*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 85,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.