Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64861200 Klemmring C45 KN 36x42 Ø90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64861200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64861200
EAN/GTIN:
     4067201164081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 36 x 42 mm
Ø A:
90 mm
Ø B:
70 mm
Ø B1:
9 mm
Ø Ch8:
52 mm
Ø dH7:
36 mm
L:
18 mm
K:
3 mm
T:
9 mm
S:
M 8 mm
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 13x16, splinded hub, 18x22, DINISO14, 26x32, 42x48, 21x25, 16x20, DIN14, clamp collar, 36x42, 32x38, 11x14, DIN-Teil, Keilnaben, Klemmringe, 23x28, DIN 5463, DIN5463, 28x34, DIN part, DIN 14, 46X54, Keilnabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
Frei Haus
ab € 57,64*
€ 119,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 159,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.