Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860700 Klemmring C45 KN 26x32 Ø70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860700
EAN/GTIN:
     4067201135166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 26 x 32 mm
Ø A:
70 mm
Ø B:
56 mm
Ø B1:
6,6 mm
Ø Ch8:
40 mm
Ø dH7:
26 mm
L:
15 mm
K:
3 mm
T:
6,8 mm
S:
M 6 mm
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, splinded hub, 26x32, 32x38, DIN5463, 21x25, clamp collar, Keilnaben, 11x14, 42x48, 46X54, DIN 14, 36x42, 23x28, Keilnabe, DINISO14, DIN14, DIN-Teil, DIN 5463, 13x16, Klemmringe, DIN part, 16x20, 18x22, 28x34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
124
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 67,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,17*
€ 92,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.