Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860600 Klemmring C45 KN 21x25 Ø62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860600
EAN/GTIN:
     4067201140276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 21 x 25 mm
Ø A:
62 mm
Ø B:
48 mm
Ø B1:
6,6 mm
Ø Ch8:
35 mm
Ø dH7:
21 mm
L:
14 mm
K:
3 mm
T:
6,8 mm
S:
M 5 mm
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 13x16, 18x22, clamp collar, splinded hub, DIN-Teil, Keilnabe, Keilnaben, DIN 14, DIN14, 46X54, 36x42, 11x14, 26x32, Klemmringe, DINISO14, 23x28, DIN5463, DIN part, 28x34, 32x38, DIN 5463, 21x25, 42x48, 16x20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
82
1
€ 10,00*
ab € 32,40*
€ 55,26*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 73,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.