Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860500 Klemmring C45 KN 16x20 Ø52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860500
EAN/GTIN:
     4067201140269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 16 x 20 mm
Ø A:
52 mm
Ø B:
38 mm
Ø B1:
5,5 mm
Ø Ch8:
25 mm
Ø dH7:
16 mm
L:
14 mm
K:
2 mm
T:
5,7 mm
S:
M 5 mm
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmring, 26x32, DIN part, 28x34, clamp collar, 46X54, DIN14, 32x38, 23x28, 11x14, 18x22, 36x42, Keilnabe, DIN 5463, DIN-Teil, DIN 14, 21x25, Klemmringe, 13x16, DIN5463, DINISO14, 42x48, splinded hub, Keilnaben, 16x20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
103
1
€ 10,00*
ab € 26,43*
€ 46,60*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,50*
€ 73,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.