Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64860100 Klemmring C45 KN 18x22 Ø54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64860100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64860100
EAN/GTIN:
     4067201140221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilnaben-Klemmring
Keilnabenklemmring
Klemmring für Keilnabe
Klemmring

Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KN 18 x 22 mm
Ø A:
54 mm
Ø B:
40 mm
Ø B1:
5,5 mm
Ø Ch8:
30 mm
Ø dH7:
18 mm
L:
14 mm
K:
3 mm
T:
5,7 mm
S:
M 5 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmring, klemmring, 21x25, 42x48, 16x20, 13x16, DIN-Teil, DIN 14, 18x22, DINISO14, DIN part, DIN14, 28x34, 46X54, 32x38, clamp collar, 11x14, DIN 5463, 26x32, Klemmringe, 23x28, 36x42, DIN5463, splinded hub, Keilnaben, Keilnabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
67
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 76,10*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,11*
€ 103,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.