Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64845300 Keilwelle C45 KW23X28 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64845300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64845300
EAN/GTIN:
     4067201156048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
28 mm
Ø d -0,03/-0,08:
23 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
7,928 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, 13X16, 23X28, 46x54, 42X48, 16X20, 26X32, Vielkeilwelle, DIN 14, DIN 5463, 21X25, 2000mm, splined shaft, DIN-Teil, 36X42, 32X38, Keilwellen, 28X34, 18X22, DIN5463, DIN part, DIN14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 102,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 139,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847300
ab € 71,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.