Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64847300 Keilwelle C45 KW23X28 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64847300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64847300
EAN/GTIN:
     4067201148876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
28 mm
Ø d -0,03/-0,08:
23 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
11,892 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, 42X48, DIN5463, 13X16, splined shaft, DIN 5463, 28X34, 36X42, 23X28, 46x54, 3000mm, Vielkeilwelle, 18X22, DIN 14, 32X38, DIN-Teil, 16X20, DIN part, Keilwellen, 26X32, 21X25, DIN14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
172
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 143,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 192,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.