Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64845100 Keilwelle C45 KW18X22 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64845100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64845100
EAN/GTIN:
     4067201164050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
22 mm
Ø d -0,03/-0,08:
18 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
4,906 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, DIN 14, 28X34, DIN part, 36X42, 46x54, DIN5463, 42X48, 16X20, 26X32, DIN14, 2000mm, 23X28, Keilwellen, 13X16, 32X38, splined shaft, 18X22, DIN 5463, Vielkeilwelle, 21X25, DIN-Teil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 65,02*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,77*
€ 90,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847100
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.