Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64847100 Keilwelle C45 KW18X22 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64847100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64847100
EAN/GTIN:
     4067201148852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 18 x 22 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
22 mm
Ø d -0,03/-0,08:
18 mm
b -0,08:
5 mm
Gewicht:
7,359 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, 26X32, 36X42, 3000mm, 18X22, DIN part, 32X38, DIN14, splined shaft, 21X25, 23X28, 13X16, 16X20, 42X48, Vielkeilwelle, 28X34, DIN 5463, DIN 14, DIN-Teil, Keilwellen, DIN5463, 46x54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
315
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 91,15*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,32*
€ 124,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.