Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64843300 Keilwelle C45 KW23X28 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64843300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64843300
EAN/GTIN:
     4067201162001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 23 x 28 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
28 mm
Ø d -0,03/-0,08:
23 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
5,946 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, DIN-Teil, splined shaft, Vielkeilwelle, Keilwellen, 13X16, 23X28, DIN14, DIN 5463, 18X22, 42X48, 16X20, 26X32, 28X34, 36X42, 46x54, DIN part, DIN 14, DIN5463, 32X38, 1500mm, 21X25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 76,63*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,65*
€ 105,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847300
ab € 71,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.