| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64843100 Herst.-Nr.: 64843100 EAN/GTIN: 4067201155225 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Weitere Informationen: | | Profil Bezeichnung: | KW 18 x 22 mm | Anzahl Nuten: | 6 Anzahl Nuten | Ø D -0,07/-0,27: | 22 mm | Ø d -0,03/-0,08: | 18 mm | b -0,08: | 5 mm | Gewicht: | 3,680 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilwelle mädler, rohrmutter, 21X25, 36X42, 46x54, 1500mm, DIN part, Vielkeilwelle, 32X38, Keilwellen, DIN5463, splined shaft, 16X20, 13X16, 23X28, 42X48, DIN14, DIN 5463, DIN 14, DIN-Teil, 18X22, 26X32, 28X34 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 22,79* | € 48,78* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,48* | € 77,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|