Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799520 Präz.Wellenstahl X90 Ø 20h6 x 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799520
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799520
EAN/GTIN:
     4067201160885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
20 mm
Länge:
2000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
4,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 20 mm, wellenführung, rostfrei Edelstahl, Präzisions-Wellenstahl, Wellenstahl, shaft, stainless, Precision shafts, Linearführungswellen Führungswellen, X90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 182,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,03*
€ 271,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.