Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799430 Präz.Wellenstahl X90 Ø 30h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799430
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799430
EAN/GTIN:
     4067201162117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
30 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,9 mm
Gewicht:
5,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswelle 30mm, wellenführung, mädler silberstahl, Linearführungswellen Führungswellen, Precision shafts, shaft, stainless, Wellenstahl, Präzisions-Wellenstahl, X90, rostfrei Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 182,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,60*
€ 283,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799530
ab € 220,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.