Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799416 Präz.Wellenstahl X90 Ø 16h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799416
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799416
EAN/GTIN:
     4067201167891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,6 mm
Gewicht:
1,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, silberstahl mädler 16 mm, wellenführung, führungswelle 16mm, Präzisions-Wellenstahl, shaft, Linearführungswellen Führungswellen, Precision shafts, X90, stainless, rostfrei Edelstahl, Wellenstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799516
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.