| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64799320 Herst.-Nr.: 64799320 EAN/GTIN: 4067201190592 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13), Härte min. 52 HRC.
Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C.
Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.
Lagermäßig in Längen von 1 m und 2 m. Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | Wellendurchmesser: | 20 mm | Länge: | 2000 mm | Härtetiefe min.: | 0,9 mm | Gewicht: | 4,932 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, präzisionsstahlwelle 20 mm, wellenführung, steel shaft, linearr shaft, Linearführungswellen Führungswellen, geschliffen, Präzisions-Wellenstahl, 8h6, gehärtet, 30h6, rostfrei, Precision shafts, 40h6, lang, Edelstahl, 20h6, 10h6, HRC56, precision shaft, 16h6, 12h6, 25h6, Stabstahl, Durchmesser, stainless, 50h6 |
| | |
| |