Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64799206 Präz.Wellenstahl X46 Ø 6h6 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64799206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64799206
EAN/GTIN:
     4067201189237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe


Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13), Härte min. 52 HRC.

Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C.

Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.

Lagermäßig in Längen von 1 m und 2 m.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
6 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,222 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, wellenführung, 40h6, 12h6, 8h6, geschliffen, 25h6, 16h6, steel shaft, 30h6, Precision shafts, 20h6, Linearführungswellen Führungswellen, 50h6, precision shaft, gehärtet, linearr shaft, Edelstahl, Durchmesser, lang, stainless, HRC56, rostfrei, Stabstahl, Präzisions-Wellenstahl, 10h6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64799406
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.