Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780411 Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780411
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780411
EAN/GTIN:
     4067201218043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufrollenzapfen

Werkstoff: Vergütungsstahl, brüniert.
•, Exzentrische Zapfen zur Montage von Profillaufrollen in verstellbarer Position, zur spielfreien Einstellung der Laufrolle.
•, Ein Wagen wird normalerweise mit vier Rollen versehen: Auf der einen Seite zwei Rollen mit zentrischen Zapfen. Auf der anderen Seite zwei Rollen mit exzentrischen Zapfen, damit der Wagen spielfrei eingestellt werden kann.
•, Die Zuordnung des Zapfens zur Profillaufrolle erfolgt nach Linearwellenstahldurchmesser dw und Zapfendurchmesser dz.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFE30x95A1 Bezeichnung
dw:
30 mm
dz:
30 mm
L:
107 mm
L1:
- mm
L2:
95 mm
L3:
32 mm
L4:
- mm
Lz:
- mm
A5:
67 mm
d1:
27 mm
DK:
45 mm
G1:
M24x1,5 mm
G2:
- mm
H1:
19 mm
S:
4 mm
Ds:
44 mm
E:
1 mm
SW:
41 mm
SW1:
36 mm
SW2:
- mm
Gewicht:
620 g
Weitere Suchbegriffe: Excenterbolzen, Exzenterbolzen, Exzenter, Exenter, Zapfen LFE Profillaufrolle exzentrisch excentri, Eccenterbolzen, Exzenter-bolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.