Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780408 Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780408
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780408
EAN/GTIN:
     4067201214205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufrollenzapfen

Werkstoff: Vergütungsstahl, brüniert.
•, Exzentrische Zapfen zur Montage von Profillaufrollen in verstellbarer Position, zur spielfreien Einstellung der Laufrolle.
•, Ein Wagen wird normalerweise mit vier Rollen versehen: Auf der einen Seite zwei Rollen mit zentrischen Zapfen. Auf der anderen Seite zwei Rollen mit exzentrischen Zapfen, damit der Wagen spielfrei eingestellt werden kann.
•, Die Zuordnung des Zapfens zur Profillaufrolle erfolgt nach Linearwellenstahldurchmesser dw und Zapfendurchmesser dz.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFE20x67A1 Bezeichnung
dw:
16 mm
dz:
20 mm
L:
75 mm
L1:
- mm
L2:
67 mm
L3:
23 mm
L4:
- mm
Lz:
- mm
A5:
45 mm
d1:
17 mm
DK:
30 mm
G1:
M16x1,5 mm
G2:
- mm
H1:
13 mm
S:
3 mm
Ds:
30 mm
E:
1 mm
SW:
27 mm
SW1:
24 mm
SW2:
- mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Eccenterbolzen, Exenter, Exzenter-bolzen, Exzenter, Zapfen LFE Profillaufrolle exzentrisch excentri, Excenterbolzen, Exzenterbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 14,24*
€ 20,34*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 22,15*
€ 36,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.