Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780212 Profillaufrolle LFR LFR5208-40-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780212
EAN/GTIN:
     4067201214083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
linearlaufrolle 40mm
profillaufrolle mädler

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR5208-40-2RS Bezeichnung
dw:
40 mm
dz:
40 mm
DA:
98 mm
A:
62,5 mm
B:
38 mm
C:
36 mm
r:
1 mm
CW:
54,8 kN
CWO:
29 kN
Frz:
55 kN
FOrz:
58 kN
Gewicht:
1100 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2RS Dichtung track roller s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780112
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.