Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64780105 Profillaufrolle LFR LFR5301-10-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64780105
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64780105
EAN/GTIN:
     4067201213956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrolle mädler
profillaufrolle 10mm

Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6.
•, Standard-Laufrolle in hoher Qualität mit sehr starkem Außenring und spezieller Laufrillenform für 2-Punkt-Kontakt. Druckwinkel 30°.
•, Integrierte zweireihige Schrägkugellagerung zur gleichzeitigen Aufnahme von Axial- und hohen Radialkräften.
•, Verwendbar auf gehärtetem und geschliffenen Linear-Wellenstahl mit Unterstützung oder auf speziellen Tragschienen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
LFR5301-10-2Z Bezeichnung
dw:
10 mm
dz:
12 mm
DA:
42 mm
A:
24 mm
B:
19 mm
C:
19 mm
r:
0,6 mm
CW:
13 kN
CWO:
7,7 kN
Frz:
7,5 kN
FOrz:
14,2 kN
Gewicht:
135 g
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle LFR-2Z Deckscheibe track roller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64780205
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.