Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777083 Kegelrollenlager SKF 30210 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777083
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777083
EAN/GTIN:
     4067201198932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30210 J2/Q Typ
d:
50 mm
D:
90 mm
T:
21,75 mm
Tragzahl dyn. C:
76,5 kN
Tragzahl stat. C0:
91,5 kN
Grenzdrehzahl:
7.500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollen-lager, Schräg-rollenlager, Schraegrollenlager, Schräg-Kugellager, Schräglager, Kegelagerrungen, Kegel-Lager kegellager, spherical roller bearing, Kegel-Rollenlager, Schraeg-rollenlager, Schrägrollenlager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Walzenlager, SKF, Kegel rollen lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.