Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777078 Kegelrollenlager SKF 32010 X/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777078
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777078
EAN/GTIN:
     4067201196792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
32010 X/Q Typ
d:
50 mm
D:
80 mm
T:
20 mm
Tragzahl dyn. C:
60,5 kN
Tragzahl stat. C0:
88,0 kN
Grenzdrehzahl:
8.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: Kegel-Rollenlager, Schräglager, Schraegrollenlager, Kegelagerrungen, Kegel rollen lager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Walzenlager, Schräg-Kugellager, Schräg-rollenlager, Kegel-Lager kegellager, spherical roller bearing, SKF, Schraeg-rollenlager, Kegelrollen-lager, Schrägrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.