Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64777073 Kegelrollenlager SKF 30309 J2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64777073
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64777073
EAN/GTIN:
     4067201196785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
mädler kegelrollenlager
kegelrollenlager

Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Kegelrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
30309 J2/Q Typ
d:
45 mm
D:
100 mm
T:
27,25 mm
Tragzahl dyn. C:
108,0 kN
Tragzahl stat. C0:
120,0 kN
Grenzdrehzahl:
7.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
970 g
Weitere Suchbegriffe: Schrägrollenlager, Kegelrollen-lager, DIN 355 ISO 355 DIN ISO 355 DIN 720, Schräg-rollenlager, Schräg-Kugellager, Kegel-Rollenlager, Schraegrollenlager, Schraeg-rollenlager, Kegel rollen lager, Kegelagerrungen, Walzenlager, SKF, Kegel-Lager kegellager, Schräglager, spherical roller bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.